RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco スペーサ長さ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
内径:3mm●本体高さ:1m●本体直径:6.4mm●ネジサイズ:M2.5、No.4●材質:CPVC●丸型プラスチックスペーサ. 耐薬品性 低吸湿性 高絶縁耐力 難燃性等級UL94V-0
注文コード
48460074
品番
SS4LX1 M LENGTH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:3mm●本体高さ:1m●本体直径:6.4mm●ネジサイズ:M2.5、No.4●材質:CPVC●丸型プラスチックスペーサ. 耐薬品性 低吸湿性 高絶縁耐力 難燃性等級UL94V-0