KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣W型 長袖 265-90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460084
品番
265-90-S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
KAZEN診察衣の定番ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:2
色
シロ
サイズ
S
厚さ
2
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
95
素材
シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%