レディス診察衣W型 長袖 265-90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード48460109 品番265-90-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

KAZEN診察衣の定番ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:2 シロ サイズL 厚さ2 胸囲(cm)105 肩幅(cm)40 袖丈(cm)56 着丈(cm)105 素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48460109 265-90-L 20128194 265-90-L レディス診察衣W型長袖 265 KAZEN レディス診察衣W型長袖 265 KAZEN 1枚 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする