KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズスラックス 259-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460215
品番
259-10-W76
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用
ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません
シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます
色
シロ
混率(%)
ポリエステル85/綿15
股下(cm)
87(フリー)
ウエスト(cm)
76
生地
シルポート
ワタリ(cm)
32.5