KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススラックス 269-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460337
品番
269-10-M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用
ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません
シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます
キレイ色のニット素材パンツ
仕様
防透性:3
色
シロ
サイズ
M
厚さ
3
股下(cm)
77(フリー)
ヒップ(cm)
94
素材
シルポート、ポリエステル85%・綿15%
ワタリ(cm)
30
適応ウエスト(cm)
61〜70