Richco ファンフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フィルタタイプ:フィルター付きファン●ファンサイズ:120mm●寸法:126.3 x 126.3mm●厚さ:6.2mm●フレーム材料:ガラス繊維強化ナイロン●フィルター材料:PET, ステンレス鋼●長さ:126.3mm●幅:126.3mm●ファンフィルタアセンブリ. 完全なファンフィルタセットには、フィンガーガード、フィルタカバー、メッシュフィルタ、フェルトフィルタが含まれます。 交換フィルタは別売りです。. 組み立て奥行き12.5 mm. ; 品番< 399-139') 399-139/ 交換用メッシュファンフィルタ(60 x 60 mmフレーム) ; 品番< 399-145') 399-145/ 交換用ファンフィルタ(120 x 120 mmフレーム) ; 品番< 399-149') 399-149/ 交換用ファンフィルタ(80 x 80 mmフレーム) 注文コード48460625 品番RCP-120-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様フィルタタイプ:フィルター付きファン●ファンサイズ:120mm●寸法:126.3 x 126.3mm●厚さ:6.2mm●フレーム材料:ガラス繊維強化ナイロン●フィルター材料:PET, ステンレス鋼●長さ:126.3mm●幅:126.3mm●ファンフィルタアセンブリ. 完全なファンフィルタセットには、フィンガーガード、フィルタカバー、メッシュフィルタ、フェルトフィルタが含まれます。 交換フィルタは別売りです。. 組み立て奥行き12.5 mm. ; 品番< 399-139') 399-139/ 交換用メッシュファンフィルタ(60 x 60 mmフレーム) ; 品番< 399-145') 399-145/ 交換用ファンフィルタ(120 x 120 mmフレーム) ; 品番< 399-149') 399-149/ 交換用ファンフィルタ(80 x 80 mmフレーム) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする