仕様フィルタタイプ:フィルター付きファン●ファンサイズ:60mm●フレーム材料:ガラス繊維強化ナイロン●フィルター材料:ステンレス鋼●ファンフィルタアセンブリ. 完全なファンフィルタセットには、フィンガーガード、フィルタカバー、メッシュフィルタ、フェルトフィルタが含まれます。 交換フィルタは別売りです。. 組み立て奥行き12.5 mm. ; 品番< 399-139') 399-139/ 交換用メッシュファンフィルタ(60 x 60 mmフレーム) ; 品番< 399-145') 399-145/ 交換用ファンフィルタ(120 x 120 mmフレーム) ; 品番< 399-149') 399-149/ 交換用ファンフィルタ(80 x 80 mmフレーム)