KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
予防衣 七分袖 140-30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460739
品番
140-30-S
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ウエストと袖口はひも入りで、自由にシルエットを調整できる七分袖予防衣
軽くて通気性に優れる
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
S
厚さ
1
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
100
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
46