RICHCO
Richco 基板ポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
仕様
本体高さ:7.9mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●シャーシ穴径:3.18mm●シャーシ厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●Dual Locking Mini PCB Supports, Micro
注文コード
48460808
品番
DLMSPM-5-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体高さ:7.9mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●シャーシ穴径:3.18mm●シャーシ厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●Dual Locking Mini PCB Supports, Micro
RoHS指令(10物質対応)
対応