KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
予防衣 七分袖 140-33
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
48460870
品番
140-33-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストと袖口はひも入りで、自由にシルエットを調整できる七分袖予防衣
軽くて通気性に優れる
仕様
防透性:1.5
色
ピンク
サイズ
M
厚さ
1
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
102
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48460870
140-33-M
46473106
140-33
予防衣 七分袖 140
KAZEN
1着
¥
3,500
税込
¥
3,850
重複