内容量1袋(100個)仕様本体高さ:4mm●PCBの穴径:2.5mm●PCBの厚さ:1.65mm●シャーシ穴径:2.5mm●シャーシ厚さ:1.65mm●材質:ナイロン●Nylon spacers. Manual installation. The mounting system is identical on both the board side and the chassis side. Typical application LCD display mounting.注文コード48460923品番MDLSP-1-100-04M-01