ジャケット半袖 947-11

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48461046 品番 947-11-S
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

肌に接する裏面に綿を使用した、ソフトな風合いの素材です
清潔感のある爽やかな格子柄がポイントです
上品な光沢、やわらかな風合い
清楚な印象の細かいチェック柄
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト

仕様防透性:5 サックス サイズS 厚さ3 胸囲(cm)94 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)63 素材ベラージュチェック、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする