レディス診察衣 長袖 261-90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード48461134 品番261-90-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

作業性に優れたハーフ丈のシングルタイプ
シルエットを意識したウエストベルトを挟み込んだデザインです
綿混紡ならではの着心地と防シワ性のシーティーワイ素材です

仕様女性用 材質シーティーワイ(ポリエステル85%・綿15%) オフホワイト サイズM 胸囲(cm)101 加工制菌加工 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)85 ポケット左胸・両腰ポケット付き(胸ポケット内にペン差しポケット、右腰ポケット内にPHS用ポケット付き)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48461134 261-90-M 20128632 261-90-M レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 1枚 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする