KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣 長袖 261-90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48461159
品番
261-90-LL
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
作業性に優れたハーフ丈のシングルタイプ
シルエットを意識したウエストベルトを挟み込んだデザインです
綿混紡ならではの着心地と防シワ性のシーティーワイ素材です
仕様
女性用
材質
シーティーワイ(ポリエステル85%・綿15%)
色
オフホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
加工
制菌加工
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
95
ポケット
左胸・両腰ポケット付き(胸ポケット内にペン差しポケット、右腰ポケット内にPHS用ポケット付き)