RICHCO
Richco 基板ポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
仕様
本体高さ:4.8mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●シャーシ穴径:4mm●シャーシ厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●ミニチュアPCBサポートポスト. 多様な高さを備えたミニチュアナイロン基板サポートピラーです。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル
注文コード
48461237
品番
MSPS-3-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体高さ:4.8mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●シャーシ穴径:4mm●シャーシ厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●ミニチュアPCBサポートポスト. 多様な高さを備えたミニチュアナイロン基板サポートピラーです。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応