メンズ診察衣 長袖 251-90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード48461265 品番251-90-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

作業性に優れたハーフ丈のシングルタイプ
裾さばきを軽やかにする後ろセンターベンツ入です
綿混紡ならではの着心地と防シワ性のシーティーワイ素材です

仕様男性用 材質シーティーワイ(ポリエステル85%・綿15%) オフホワイト サイズLL 胸囲(cm)120 加工制菌加工 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)100 ポケット左胸・両腰ポケット付き(胸ポケット内にペン差しポケット、右腰ポケット内にPHS用ポケット付き)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48461265 251-90-LL 20128508 251-90-LL メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 1枚 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする