RICHCO
RICHCOの 電気部品
RICHCOの 電気部品その他関連用品
Richco 結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
長さ:125mm●幅:6.4 mm●色:ナチュラル●材質:PE●シリーズ:HT●最大バンドル直径:28mm●HT cable ties for packaging. Removable cable ties for electrical leads and packaging.
注文コード
48461325
品番
HT-4.9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:125mm●幅:6.4 mm●色:ナチュラル●材質:PE●シリーズ:HT●最大バンドル直径:28mm●HT cable ties for packaging. Removable cable ties for electrical leads and packaging.
RoHS指令(10物質対応)
対応