RICHCO
RICHCOの 電気部品
RICHCOの 電気部品その他関連用品
Richco 結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
長さ:222.3mm●幅:2.4 mm●色:黄●材質:Polypropylene●タイプ:リリース可能●量:100●シリーズ:BT●最大バンドル直径:60.3mm●リリース可能なケーブルタイ
注文コード
48461359
品番
BT-8-10-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:222.3mm●幅:2.4 mm●色:黄●材質:Polypropylene●タイプ:リリース可能●量:100●シリーズ:BT●最大バンドル直径:60.3mm●リリース可能なケーブルタイ
RoHS指令(10物質対応)
対応