RICHCO
Richco 結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
仕様
長さ:273.1mm●幅:2.4 mm●色:黄●材質:Polypropylene●タイプ:リリース可能●量:100●シリーズ:BT●最大バンドル直径:85.7mm●リリース可能なケーブルタイ
注文コード
48461377
品番
BT-10-10-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:273.1mm●幅:2.4 mm●色:黄●材質:Polypropylene●タイプ:リリース可能●量:100●シリーズ:BT●最大バンドル直径:85.7mm●リリース可能なケーブルタイ
RoHS指令(10物質対応)
対応