RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco 自己保持スペーサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
本体高さ:3.2mm●固定ねじサイズ:M3●シャーシ穴径:3mm●PCBの穴径:4.7mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●自動固定スペーサ. 各種サイズのピラーに対応する、自動固定ナイロン製基板製品を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ボルト又はセルフタッピングねじで固定 材質 ナイロン66又はPVC カラー ナチュラル
注文コード
48461438
品番
SRS-4-2-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体高さ:3.2mm●固定ねじサイズ:M3●シャーシ穴径:3mm●PCBの穴径:4.7mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●自動固定スペーサ. 各種サイズのピラーに対応する、自動固定ナイロン製基板製品を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ボルト又はセルフタッピングねじで固定 材質 ナイロン66又はPVC カラー ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応