RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco 自己保持スペーサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
本体高さ:6.4mm●固定ねじサイズ:M3.5●シャーシ穴径:3.5mm●PCBの穴径:5.9mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●自動固定スペーサ. 各種サイズのピラーに対応する、自動固定ナイロン製基板製品を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ボルト又はセルフタッピングねじで固定 材質 ナイロン66又はPVC カラー ナチュラル
注文コード
48461447
品番
SRS-6-4-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体高さ:6.4mm●固定ねじサイズ:M3.5●シャーシ穴径:3.5mm●PCBの穴径:5.9mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●自動固定スペーサ. 各種サイズのピラーに対応する、自動固定ナイロン製基板製品を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ボルト又はセルフタッピングねじで固定 材質 ナイロン66又はPVC カラー ナチュラル