RICHCO
RICHCOの 電気部品
RICHCOの 電気部品その他関連用品
Richco 配線グロメット PVC DGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
グロメットタイプ:丸型●パネル穴直径:25.5mm●材質:PVC●色:黒●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:DG●最大パネル厚さ:2.4mm●DG Feedthrough Bushing. Membrane buffers to mechanically protect cables on sharp-edged housing exits.
注文コード
48461499
品番
DG-10806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
グロメットタイプ:丸型●パネル穴直径:25.5mm●材質:PVC●色:黒●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:DG●最大パネル厚さ:2.4mm●DG Feedthrough Bushing. Membrane buffers to mechanically protect cables on sharp-edged housing exits.
RoHS指令(10物質対応)
対応