KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディストレパン(総ゴム) 810-40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48461570
品番
810-40-9号
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メンズ、レディスとも総ゴムですから締めつけ感がありません
総ゴム左脇ファスナーあき後ろアウトポケット付
色
シロ
サイズ(号)
9
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
66
ヒップ(cm)
96
生地
単糸ツイル
ワタリ(cm)
29
適応ウエスト(cm)
62〜72