RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco 六角スペーサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
内径:3.6mm●本体高さ:19.1mm●対辺距離:9.5mm●ネジサイズ:M4、No.8●材質:CPVC●六角プラスチックスペーサ. ライトグレーのCPVC製プラスチックスペーサです。 さまざまな用途に適しています。. 耐薬品性 低吸湿性 高絶縁耐力 難燃性等級UL94V-0
注文コード
48461596
品番
HS 8 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:3.6mm●本体高さ:19.1mm●対辺距離:9.5mm●ネジサイズ:M4、No.8●材質:CPVC●六角プラスチックスペーサ. ライトグレーのCPVC製プラスチックスペーサです。 さまざまな用途に適しています。. 耐薬品性 低吸湿性 高絶縁耐力 難燃性等級UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応