RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco 六角スペーサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
内径:2.6mm●本体高さ:1m●対辺距離:4.8mm●ネジサイズ:M2.5、No.4●材質:CPVC●六角プラスチックスペーサ. ライトグレーのCPVC製プラスチックスペーサです。 さまざまな用途に適しています。. 耐薬品性 低吸湿性 高絶縁耐力 難燃性等級UL94V-0
注文コード
48461605
品番
HS4 X 1 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:2.6mm●本体高さ:1m●対辺距離:4.8mm●ネジサイズ:M2.5、No.4●材質:CPVC●六角プラスチックスペーサ. ライトグレーのCPVC製プラスチックスペーサです。 さまざまな用途に適しています。. 耐薬品性 低吸湿性 高絶縁耐力 難燃性等級UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応