曜日別特売

メンズハーフコート 113-90

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48461676品番113-90-3L
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

動きやすいジップアップ白衣
スタイリッシュなジップアップハーフ丈の白衣です
上下双方向に開閉可能なファスナーを採用
腕の動きを妨げない特別な袖の立体パターンを採用しています
衿先までジップアップし、スタンドカラーとしてもご使用いただけます
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します
両腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き

仕様男性用材質ストレッチシーティーワイ(ポリエステル85%・綿15%)オフホワイトサイズ3L胸囲(cm)132加工制菌加工肩幅(cm)50袖丈(cm)64着丈(cm)95ポケット左胸・両腰ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする