KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣S型長袖 110-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48461807
品番
110-20-L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
なめらかな表面が美しい綿100%のキャラコ素材を使用
ひもで絞れる袖口など、実用性にも配慮
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
L
厚さ
1.5
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
110
素材
キャラコ、綿100%