※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リタール
リタールの 電源(制御機器)
リタールの 遮断
リタールの ヒューズ
Rittal ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
KL
注文コード
48461815
品番
KL1513510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IP66 to EN 60 529/10.91 complies with NEMA 4. UL, CSA, TUV, VDE. enclosure, cover with all round foam PU seal, cover screws including plastic bushes. KL series IP66 junction boxes ; Accessories. The KL series terminal boxes are made from sheet steel and painted in a light grey RAL 7035 finish. The folded protective front edge of the terminal box reinforces stability and prevents the ingress of dirt or water when opened. Mounting lugs within the terminal box allow it to be fitted with either terminal rails or a chassis plate depending on requirements. The KL series is available with or without a gland plate. Folded protective front edge reinforces stability and prevents the ingress of dirt or water when opened Mounting lugs for easy installation of DIN rail or chassis plate 1.25mm sheet steel enclosure Painted light grey RAL 7035 finish Cover with all round foam PU seal
長さ(mm)
120
幅(mm)
800
色
RAL7035
高さ(mm)
400
材質(本体)
スチール
極数
-
シリーズ
KL
機能
-
IP等級
IP66