KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣S型長袖 110-30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48461877
品番
110-30-3L
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
3L
厚さ
1
胸囲(cm)
130
加工
シルケット加工・防縮加工
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
110
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%