KL1500510 Rittal ジャンクションボックス リタール 48461894

Rittal ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズKL 注文コード48461894 品番KL1500510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズなど36種類から選べます 他の種類を見る
仕様IP66 (EN 60529/10.91)、NEMA 4相当. UL、CSA、TUV、VDE. エンクロージャ、全周発泡ポリウレタンシール付きカバー、プラスチックブッシュ付きのカバーねじ(押さえプレート付きエンクロージャにはシール及び組み立て部品も付属). 端子ボックス ; 499-6163 499-6163 、 ; 499-6179 499-6179 、 ; 499-6191 499-6191 、 ; 499-6208 499-6208 、 ; 769-5043 769-5043 及び ; 769-5046 769-5046 には押さえプレートが付属します。 DINレール及びシャーシプレートは別売りです。. 端子ボックス、KLシリーズ. KLシリーズの端子ボックスは、シートスチール製で、ライトグレー(RAL 7035)塗装仕上げが施されています。 端子ボックスの折り込まれた保護構造の前縁部により、安定性が強化され、開口時の汚れや水の浸入を防ぎます。 端子ボックス内に取り付け用ラグを装備、必要に応じてDINレールやシャーシプレートを取り付けることができます。 押さえプレート付き、押さえプレートなしの2タイプをご用意しています。. 折り込まれた保護構造の前縁部により、安定性が強化され、開口時の汚れや水の浸入を防止 取り付け用ラグにより、DINレールやシャーシプレートの取り付けが容易 1.25 mmのシートスチールエンクロージャ ライトグレー(RAL 7035)塗装仕上げ 全周発泡ポリウレタンシール付きカバー 長さ(mm)120 幅(mm)150 RAL7035 高さ(mm)150 材質(本体)スチール 極数- シリーズKL 機能- IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする