※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リタール
リタールの 電源(制御機器)
リタールの 遮断
リタールの ヒューズ
Rittal ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
KL
注文コード
48461919
品番
KL1508510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IP66 (EN 60529/10.91)、NEMA 4相当. UL、CSA、TUV、VDE. エンクロージャ、全周発泡ポリウレタンシール付きカバー、プラスチックブッシュ付きのカバーねじ(押さえプレート付きエンクロージャにはシール及び組み立て部品も付属). 端子ボックス ; 499-6163 499-6163 、 ; 499-6179 499-6179 、 ; 499-6191 499-6191 、 ; 499-6208 499-6208 、 ; 769-5043 769-5043 及び ; 769-5046 769-5046 には押さえプレートが付属します。 DINレール及びシャーシプレートは別売りです。. 端子ボックス、KLシリーズ. KLシリーズの端子ボックスは、シートスチール製で、ライトグレー(RAL 7035)塗装仕上げが施されています。 端子ボックスの折り込まれた保護構造の前縁部により、安定性が強化され、開口時の汚れや水の浸入を防ぎます。 端子ボックス内に取り付け用ラグを装備、必要に応じてDINレールやシャーシプレートを取り付けることができます。 押さえプレート付き、押さえプレートなしの2タイプをご用意しています。. 折り込まれた保護構造の前縁部により、安定性が強化され、開口時の汚れや水の浸入を防止 取り付け用ラグにより、DINレールやシャーシプレートの取り付けが容易 1.25 mmのシートスチールエンクロージャ ライトグレー(RAL 7035)塗装仕上げ 全周発泡ポリウレタンシール付きカバー
長さ(mm)
120
幅(mm)
400
色
RAL7035
高さ(mm)
300
材質(本体)
スチール
極数
-
シリーズ
KL
機能
-
IP等級
IP66