仕様UL、CSA、TUV、VDE. ステンレススチール端子ボックス、KLシリーズ. RittalのKLシリーズエンクロージャは、1.25 mmステンレススチールの単板の折りたたみ成形 / 溶接で製造されています。 エンクロージャのカバーには、IP66保護を実現する発泡ポリウレタンシール付きチャンネルが装備されています。 エンクロージャの内側には、シャーシプレート又はDINレールを簡単に取り付けられる取り付け穴付きのプロファイルが用意されています。. コードの収納に最適 エンクロージャの両側にあるプロファイルストリップにより、奥行き全体に及ぶ取り付け面 Cレール及びトップハットDINレールの取り付けに使用可能 ポリウレタン製シーリングガスケット 材質 304 / 1.4301ステンレススチール
長さ(mm)80
幅(mm)150
色-
高さ(mm)150
材質(本体)ステンレス
極数-
シリーズKL
機能-
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP66