画像準備中

メンズ診察衣S型半袖 112-30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48462044 品番 112-30-M
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付涼しい素材&半袖綿混素材で涼しく、快適に着用していただけます

仕様半袖・シングル 材質ブロード(ポリエステル65%・綿35%) シロ サイズM 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)27 着丈(cm)105 ポケット胸ポケット内にペン差し付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする