仕様KL series IP55 junction boxes with cable gland plates. These boxes have openings for cable feed plates. The cover has a special seal moulded in-situ. Cable feed plates, available to order separately, are made of sheet steel complete with seals. Depending on the size of the box, the number of cable feed plates may vary from 2 to 8items. These boxes can be fitted with supporting rails for mounting onto internal equipment.
長さ(mm)120
幅(mm)500
色RAL7035
高さ(mm)200
材質(本体)スチール
極数-
シリーズKL
機能-
IP等級IP55