KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣S型半袖 112-30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
48462069
品番
112-30-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付涼しい素材&半袖綿混素材で涼しく、快適に着用していただけます
仕様
半袖・シングル
材質
ブロード(ポリエステル65%・綿35%)
色
シロ
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
115
ポケット
胸ポケット内にペン差し付き
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48462069
112-30-LL
20129664
112-30-LL
メンズ診察衣S型半袖 112
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました