画像準備中

メンズ診察衣S型半袖 112-30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード48462078 品番112-30-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付涼しい素材&半袖綿混素材で涼しく、快適に着用していただけます

仕様半袖・シングル 材質ブロード(ポリエステル65%・綿35%) シロ サイズ3L 胸囲(cm)130 肩幅(cm)50 袖丈(cm)28 着丈(cm)110 ポケット胸ポケット内にペン差し付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48462078 112-30-3L 20129673 112-30-3L メンズ診察衣S型半袖 112 KAZEN メンズ診察衣S型半袖 112 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする