画像準備中

メンズハーフコート 113-90

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48462105 品番 113-90-4L
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

動きやすいジップアップ白衣
スタイリッシュなジップアップハーフ丈の白衣です
上下双方向に開閉可能なファスナーを採用
腕の動きを妨げない特別な袖の立体パターンを採用しています
衿先までジップアップし、スタンドカラーとしてもご使用いただけます
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します
両腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き

仕様防透性:2、男性用 オフホワイト サイズ4L 厚さ2.5 胸囲(cm)140 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)95 素材ストレッチシーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする