WM201608NC Rittal ジャンクションボックス リタール 48462129

Rittal ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズWM 注文コード48462129 品番WM201608NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズなど36種類から選べます 他の種類を見る
仕様RittalWMシリーズのジャンクションボックスエンクロージャ/アクセサリ。RittalのWMシリーズには、高密度の配線や繊細な小型計器を保護する、さまざまなステンレススチール製ジャンクションボックスエンクロージャが用意されています。JBシリーズのジャンクションボックスは、Rittalの実績のあるAE及びKLシリーズのエンクロージャの利点を数多く取り入れた、低価格の製品です。標準180°ヒンジ1/4回転ロック、ダブルビットインサート(3mm)付き流し込みガスケットナイフエッジ境界部の保護を強化。 長さ(mm)210 幅(mm)500 ライトグレー 高さ(mm)400 材質(本体)炭素鋼 極数- シリーズWM 機能- RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする