仕様RittalWMシリーズのジャンクションボックスエンクロージャ/アクセサリ。RittalのWMシリーズには、高密度の配線や繊細な小型計器を保護する、さまざまなステンレススチール製ジャンクションボックスエンクロージャが用意されています。JBシリーズのジャンクションボックスは、Rittalの実績のあるAE及びKLシリーズのエンクロージャの利点を数多く取り入れた、低価格の製品です。標準180°ヒンジ1/4回転ロック、ダブルビットインサート(3mm)付き流し込みガスケットナイフエッジ境界部の保護を強化。
長さ(mm)210
幅(mm)500
色ライトグレー
高さ(mm)400
材質(本体)炭素鋼
極数-
シリーズWM
機能-
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP66