Rittal ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズWM 注文コード48462147 品番WM202008NC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はシリーズなど36種類から選べます 他の種類を見る
仕様Rittal WMシリーズのジャンクションボックスエンクロージャ / アクセサリ. RittalのWMシリーズには、高密度の配線や繊細な小型計器を保護する、さまざまなステンレススチール製ジャンクションボックスエンクロージャが用意されています。 JBシリーズのジャンクションボックスは、Rittalの実績のあるAE及びKLシリーズのエンクロージャの利点を数多く取り入れた、低価格の製品です。標準180 °ヒンジ 1〜4回転ロック、ダブルビットインサート(3 mm)付き 流し込みガスケット ナイフエッジ境界部の保護を強化 長さ(mm)210 幅(mm)500 ライトグレー 高さ(mm)500 材質(本体)炭素鋼 極数- シリーズWM 機能- RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする