KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣W型長袖 115-70
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48462306
品番
115-70-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
S
厚さ
1.5
胸囲(cm)
104
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
100
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48462306
115-70-S
20129174
115-70-S
メンズ診察衣W型長袖 115
KAZEN
1枚
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました