画像準備中

メンズ診察衣W型長袖 115-70

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48462324 品番115-70-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付

仕様防透性:1.5 シロ サイズL 厚さ1.5 胸囲(cm)112 加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)110 素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48462324 115-70-L 20129192 115-70-L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 1枚 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする