KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣W型半袖 117-30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48462367
品番
117-30-S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
S
厚さ
1
胸囲(cm)
104
加工
シルケット加工・防縮加工
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
100
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%