画像準備中

レディス診察衣W型 長袖 125-30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48462884 品番125-30-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り

仕様防透性:1.5 シロ サイズ4L 厚さ1 胸囲(cm)120 加工シルケット加工・防縮加工 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)105 素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48462884 125-30-4L 20129874 125-30-4L レディス診察衣W型長袖 125-30 KAZEN レディス診察衣W型長袖 125-30 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする