画像準備中

メンズ医務衣 半袖 132-31

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48463286 品番 132-31-S
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

左胸ポケット付両腰ポケット付

仕様防透性:1.5 サックス サイズS 厚さ1 胸囲(cm)100 加工防縮加工、シルケット加工 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする