KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ医務衣 半袖 132-30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48463417
品番
132-30-5L
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
左胸ポケット付両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
5L
厚さ
1
胸囲(cm)
133
加工
防縮加工、シルケット加工
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
81
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%