画像準備中

スクラブ(男女兼用) 133-95

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48463478 品番133-95-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

幅広いシーンに対応する高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿
袖から脇が見えにくいセットインスリープ
内側(ネーム)部分にカラーテープ付

仕様防透性:2.5 プラム サイズL 厚さ2 胸囲(cm)120 肩幅(cm)49 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 素材高機能ポプリン、ポリエステル100% テープパープル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48463478 133-95-L 20117326 133-95-L 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする