画像準備中

メンズ手術衣 135-51

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48463530 品番 135-51-L
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

袖の縫い合わせ部分は、縫い端を布で覆い隠すバイアステープ始末を採用し、糸くず等の異物混入を徹底的に防止します
縫い合わせ部分からの糸くず等の異物混入防止を目的に、2本針始末をしています
商品管理の手間を少なくする為に、色によるサイズ分けをしています
ネーム位置にカラーテープ前衿裏部にカラーテープ

仕様防透性:5 ブルー サイズL 厚さ5 加工防縮加工 袖丈(cm)57 着丈(cm)127 素材葛城、綿100% テープパープル 前幅(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする