画像準備中

メンズ手術衣 135-52

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード48463566 品番135-52-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

袖の縫い合わせ部分は、縫い端を布で覆い隠すバイアステープ始末を採用し、糸くず等の異物混入を徹底的に防止します
縫い合わせ部分からの糸くず等の異物混入防止を目的に、2本針始末をしています
商品管理の手間を少なくする為に、色によるサイズ分けをしています
ネーム位置にカラーテープ前衿裏部にカラーテープ

仕様防透性:5 グリーン サイズL 厚さ5 加工防縮加工 袖丈(cm)57 着丈(cm)127 素材葛城、綿100% テープパープル 前幅(cm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48463566 135-52-L 46472625 135-52 メンズ手術衣 135 KAZEN メンズ手術衣 135 KAZEN 1着 4,398 税込4,838 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする