KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ手術上衣 137-61
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48463828
品番
137-61-5L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
綿100%
丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣上着です
サンフォライズ(防縮加工)
脇の縫い合わせ部分はバイアステープでくるみ、糸くずなどの異物混入を徹底防止
型崩れしにくい二本針仕様
仕様
防透性:5
色
ブルー
サイズ
5L
厚さ
5
胸囲(cm)
153
加工
防縮加工
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
72
素材
葛城、綿100%
テープ
ブラウン